アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口メディウム瓶 2080Mシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13625118
品番
2080M/H500
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥9,570
販売価格(税別)
¥
8,700
バスケットに入れる
洗浄や試料の出入れが容易です。
オートクレーブ滅菌済です。
仕様
遮光
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
寸法(mm)
Φ94×139
容量(mL)
500
ねじ口規格(GL)
80
アズワン品番
3-6005-11
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。