広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13625127 品番 2080M/H1000
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,769
販売価格(税別)
9,790

洗浄や試料の出入れが容易です。
オートクレーブ滅菌済です。

仕様遮光 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 寸法(mm)Φ105×185 容量(mL)1000 ねじ口規格(GL)80 アズワン品番3-6005-12
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする