ラボチェア 静電タイプ RC-SUシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 高さ(mm)700〜840 注文コード13625145 品番RC-SU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥44,990
販売価格(税別)
40,900
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

背面と座部、キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。
背もたれは前後に30mmの可動幅で調整ができます。
座部、背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。
座り心地の良い研究者向け静電チェア。背面・座部・キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。座部・背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。

材質背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/スケール 質量(kg)約6.0 ブラック 高さ(mm)700〜840 全高(mm)700〜840 キャスター(mm)Φ50ナイロン製(導電仕様) キャスターあり 背もたれあり 座高(mm)460〜600 高さ調節あり アズワン品番3-6548-04 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする