曜日別特売
MS-H-ProA ホットプレートスターラー DLAB 13625188

MS-H-ProA ホットプレートスターラー DLAB 13625188
MS-H-ProA ホットプレートスターラー DLAB 13625188
MS-H-ProA ホットプレートスターラー DLAB 13625188
MS-H-ProA ホットプレートスターラー DLAB 13625188

ホットプレートスターラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13625188品番MS-H-ProA
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。
MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。
3つの昇温モードが選択できます。

付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする