制電セーフティシューズ ホワイト S6172シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13625267 品番 S6172-037-24.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

機能性が高いマジック仕様の制電セーフティシューズです。
クッション性の高いEVAミッドソールで、水や油に強い耐滑ソールを使用しいます。
テープ部分に制電マークを付けています。

ホワイト 質量(g)約380(26.0cm(片足)) サイズ(cm)24 規格JSAA A種認定品(制電機能・衝撃吸収) 機能制電、クッション性、耐滑性 材料アッパー/合成皮革、ミッドソール/EVA、アウトソール/合成ゴム(耐油ラバー) 足幅4E 材質(先芯)スチール アズワン品番3-787-05
注意
※耐滑性能はメーカー基準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする