アズワン
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
3-8247-04
3-8247-03
3-8247-04
3-8247-05
3-8247-06
3-8247-07
3-8247-08
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13625511
品番
D 772-20
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥87,230
販売価格(税別)
¥
79,300
バスケットに入れる
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。
静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
仕様
キャップ/S60、ホース/GL18×3個
材質
静電気拡散性PTFE、チューブ接続部・タケノコ/静電気拡散性PTFE
適合チューブ外径(Φmm)
最大10
耐熱温度(℃)
-20~+200
抵抗値
10^6Ω
アズワン品番
3-8247-04
ねじサイズ
キャップ・チューブコネクター/S60、チューブ接続部/GL18
注意
※チューブの取付けにはスクリュージョイント(別売)が必要です。