アズワン
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
3-8247-05
3-8247-03
3-8247-04
3-8247-05
3-8247-06
3-8247-07
3-8247-08
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13625520
品番
D 872-10
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。
静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
仕様
キャップ/GL25、ホース/GL14×1個
材質
キャップ・チューブコネクター/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
適合チューブ外径(Φmm)
最大0.8~10.0
耐熱温度(℃)
-20~+200
抵抗値
10^6Ω
アズワン品番
3-8247-05
ねじサイズ
キャップ・チューブコネクター/GL45(-04のみS60)、チューブ接続部/GL14(-04のみGL18)
注意
※チューブの取付けにはスクリュージョイント(別売)が必要です。