曜日別特売
NP-206GS 中型静音樹脂台車 NP-200シリーズ 金沢車輌 13625748

中型静音樹脂台車 NP-200シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード13625748品番NP-206GS
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽くて静かで丈夫なメッシュデッキ型です。
前面コーナーにローラーバンパーが付いており、ハンドルを折りたたんで運ぶ際も転がして運ぶことができます。
本体デッキに傾斜が付いており、荷物の転倒を防ぎます。

材質本体/PP、ハンドル/スチール紛体塗装ブレーキフットブレーキ:有り寸法(mm)835×505×900質量(kg)11.1耐荷重(kg)200キャスター2輪自在・2輪固定キャスター径(Φmm)Φ100静音ゴムアズワン品番3-9298-02騒音対策静音
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする