アズワン
アズワンの カメラ・ビデオカメラ
アズワンの 撮影用品
アズワンの 簡易撮影スタジオ/ボックス
遮光布 ベルベット 1,100mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13625949
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
起毛生地のベルベットなので光の反射と透過が起きにくい構造です。
材質
組成:綿100%
色
黒
サイズ
1100mm×3m
防炎性能試験番号
AO 090353
遮光率(%)
100%(JISL1055A法)
アズワン品番
3-9903-13