Abdos
Abdosの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Abdosの ピペット/ピペッター/スポイト
Abdosの ピペット用スポイト/ピペッター
滅菌ポリスポイト 個包装タイプ P312シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
13626010
品番
P31210
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
低タンパク吸着性のため、吸着によるサンプルロスの低減が可能です。
開封が容易な紙とプラスチックのピーリング包装
材質
LDPE
寸法(mm)
上径×全長:12×151
容量(mL)
目安:2
アズワン品番
4-2049-22
注意
※目盛は目安です。