先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13626159 品番 ST-140
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,420
販売価格(税別)
12,200

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。
先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ステンレス、先端ゴム:フッ素ゴム(FKM) 形状ストレート 寸法(mm)板幅6.5 全長(mm)140 サイズ先端ゴム:S 耐熱温度(℃)200 アズワン品番4-2481-02-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする