先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状ストレート 注文コード13626168 品番TS-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は形状など5種類から選べます 他の種類を見る

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。
先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質チタニウム、先端ゴム:フッ素ゴム(FKM) 形状ストレート 寸法(mm)板幅8 全長(mm)140 サイズ先端ゴム:M 耐熱温度(℃)200 アズワン品番4-2481-03-77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13626168 TS-140 43704126 TS-140 ハイス鋼 小鉋 台直し鉋(左右面取り斜め台) 裏出不要 常三郎 ハイス鋼 小鉋 台直し鉋(左右面取り斜め台) 裏出不要 常三郎 1台 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする