先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状先曲り 注文コード13626177 品番SB-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は形状など5種類から選べます 他の種類を見る

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。
先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ステンレス、先端ゴム:フッ素ゴム(FKM) 形状先曲り 寸法(mm)板幅10 全長(mm)160 サイズ先端ゴム:L 耐熱温度(℃)200 アズワン品番4-2481-04-77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13626177 SB-160 08384451 SB-160 コッピングソー替刃 TRUSCO コッピングソー替刃 TRUSCO 1パック(2本) 529 税込582 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする