厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 13626195 品番 468
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。
裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。
厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)

材質表地/フッ素ゴム 厚さ(mm)0.5 全長(mm)300 サイズM 規格EN388:2016 3102X 入数(双)1 加工クロリネーション加工(裏地) 機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き アズワン品番4-2491-03
関連資料:(0.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする