MAPA
MAPAの 耐油手袋
MAPAの ニトリルゴム 耐油手袋
MAPAの 厚手タイプ ニトリルゴム
耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13626220
品番
339
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質
表地/ネオプレン、裏地/綿
厚さ(mm)
1.35
全長(mm)
360
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
加工
ぺブルエンボス加工(表面)
機能
柔軟性
アズワン品番
4-2525-04