ベーシック天びん Entris(R) U BCE エッセンシャルシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13626281 品番 BCE224I-1SJP
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能
ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能

材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート) 寸法(mm)219×317×357 種類電子天秤 電源(V)AC100〜240 50/60Hz(ACアダプタ付属) 寸法(Φmm)秤量皿:90 読取限度(mg)0.1 表示形式デジタル インターフェースRS232 9ピン/USB-C アズワン品番4-2574-03 最大秤量(g)220
注意
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする