耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1m) 内径(Φmm)90 注文コード13626430 品番21184-090
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は内径など10種類から選べます 他の種類を見る

自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。

仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15 材質PP 流体空気(送風) 長さ(m)1 ピッチ(mm)7.5 使用温度範囲(℃)-10〜80 呼び径(mm)90 内径(Φmm)90 外径(Φmm)97.4 呼び径(inch)3.5 許容曲げ半径(mm)210 アズワン品番4-2625-04 特性耐熱性 参考質量(g/m)775
注意
※1m毎のカット品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする