耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1m) 内径(Φmm)175 注文コード13626466 品番21184-175
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は内径など10種類から選べます 他の種類を見る

自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。

仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15 材質PP 流体空気(送風) 長さ(m)1 ピッチ(mm)7.5 使用温度範囲(℃)-10〜80 呼び径(mm)175 内径(Φmm)175 温度(℃)使用可能上限:75 外径(Φmm)182.8 呼び径(inch)7 許容曲げ半径(mm)400 アズワン品番4-2625-08 特性耐熱性 参考質量(g/m)1785
注意
※1m毎のカット品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする