VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の ガラス・樹脂・金属容器
VIOLAMO(ビオラモ)の びん/容器類
VIOLAMO(ビオラモ)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12袋×1個)
注文コード
13626658
品番
RBF850
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。
細胞の大量培養に!
仕様
●ワーキングボリューム:180〜260mL●表面積(cm2):850
材質
本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF
容量(mL)
2000
表面処理
無し
キャップ
ベントフィルターキャップ
メンブレン
疎水性PVDF 0.22μm
アズワン品番
4-2670-03
注意
※サンプルは、-02をご用意しております。