Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口びん PP
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13626755
品番
1623
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥349
販売価格(税別)
¥
317
バスケットに入れる
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質
PP
容量(mL)
100
規格
DIN 13316 168
ねじ口規格(GL)
32
アズワン品番
4-3157-03
口内径×外径×高さ(mm)
Φ24×Φ48×105
目盛単位(mL)
25