Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口びん PP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13626771
品番
1625
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質
PP
容量(mL)
250
規格
DIN 13316 168
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
4-3157-04
口内径×外径×高さ(mm)
Φ38×Φ60×140
目盛単位(mL)
100