Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口びん PP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13626789
品番
1631
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質
PP
容量(mL)
2000
規格
DIN 13316 168
ねじ口規格(GL)
63
アズワン品番
4-3157-06
口内径×外径×高さ(mm)
Φ55×Φ120×252
目盛単位(mL)
100