アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ブロックバスシェーカー Blockシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13626825
品番
BBS-3000
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥257,400
販売価格(税別)
¥
234,000
バスケットに入れる
低温〜高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様
●プログラム数:50●振とう振幅(mm):3
寸法(mm)
318×154×220
質量(kg)
本体/10
電源(V)
AC100 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
200〜3000※2
表示
4.3インチ液晶、タッチスクリーン
アズワン品番
4-3883-02
タイマー
1秒〜99時間59分59秒
温度調節精度(℃)
±0.5(@30〜50
注意
※本体にブロックは付属しません。
※1 10℃未満設定不可
※2 上限回転数はブロックごとに異なります。