アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13626965
品番
ARC-15
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
1〜10の数字が刻印されています。
仕様
体積密度(g):3.9/c
3
材質
Al2O3(純度99%)
寸法(mm)
刻印:5
容量(mL)
15
耐熱温度(℃)
800
アズワン品番
4-5244-11
体積密度(g/m
3
)
3.9