番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)30 仕様体積密度(g):3.9/c3 注文コード13626981 品番ARC-30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥21,230
販売価格(税別)
19,300
この商品は容量・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

1〜10の数字が刻印されています。

仕様体積密度(g):3.9/c3 材質Al2O3(純度99%) 寸法(mm)刻印:5 容量(mL)30 耐熱温度(℃)800 アズワン品番4-5244-12 体積密度(g/m3)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする