作業用グリップ手袋 タッチスクリーン対応 PU6101シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 13627261 品番 PU6101
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

手袋をはめたまま、スマートフォンやタブレットなどのタッチ画面操作が可能です。

材質繊維部/ポリエステル サイズXS 入数(双)1 機能タッチスクリーン対応 全長(cm)約22 コーティング手の平部PUコート アズワン品番4-5766-01 ゲージ13ゲージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする