曜日別特売
222-2094-050 滅菌テストチューブ 2ポジションキャップ付 222シリーズ EVER GREEN 13627647

滅菌テストチューブ 2ポジションキャップ付 222シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)16
アズワン品番4-5884-03
内容量1ケース(20箱×25本)注文コード13627647品番222-2094-050
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

2ポジションキャップのため、通気と密閉ができます。
好気培養にも、嫌気培養にも使用可能です。

寸法(mm)Φ17×100容量(mL)16材質(本体)PS材質(キャップ)PEアズワン品番4-5884-03遠心強度8200×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする