Guardian
Guardianの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
Guardianの 溶剤用手袋
ブチルゴムグローブ 厚み0.18mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13627690
品番
50704
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
左手用と右手用のペアです。
ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。
カフは脱着しやすいロールタイプです。
ASTM D412に準拠しています。
仕様
左右別
材質
ブチルゴム
厚さ(mm)
0.18
全長(mm)
355
サイズ
L
入数(双)
1
アズワン品番
4-5891-03
耐透過性
ケトン類・エステル・酸