曜日別特売
KCC-B 快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ アズワン 13628959

KCC-B 快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ アズワン 13628959
KCC-B 快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ アズワン 13628959
KCC-B 快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ アズワン 13628959
KCC-B 快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ アズワン 13628959

快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
ブラック
座高(mm)420~510
内容量1個注文コード13628959品番KCC-B
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥48,070
販売価格(税別)
43,700

座り心地よい
ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。
表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。
背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。
座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。
背部奥行を調節することができます。

材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)ブラックキャスター(mm)導電性(双輪Φ50電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)総高さ(mm)830~920座高(mm)420~510アズワン品番4-6130-01座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする