TexWipe(テックスワイプ)
TexWipe(テックスワイプ)の 消毒・除菌・洗剤
TexWipe(テックスワイプ)の 除菌剤・消臭剤
滅菌アルコールスプレー IPA 1箱 12本入 TXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
容量(mL)
946
注文コード
13629126
品番
TX3273
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
無菌エリアで使用可能なアルコールスプレーです。
USPグレードのイソプロパノールと精製水で調合されています。
仕様
無菌レベル:10^-6
成分
70%イソプロパノール
容量(mL)
946
アズワン品番
4-6166-02