仕切板 エコ素材 PTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13629169 品番 PT600
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。
ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。
端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。
環境にやさしい再生PETを使用しています。

材質再生PET(リサイクル100%) 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×600×150 質量(kg)約0.2 アズワン品番4-6193-02
注意
※保護テープ(両面)を剥がしてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする