ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24包×1個) 注文コード 13629659 品番 VSBR-250
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

培地・バッファー等の保存に便利なディスポーザブルタイプのボトルです。
ビオラモボトルトップフィルター、フィルターユニットなどに接続して使用可能です。
持ちやすいくぼみが付いています。
100,000クラスのクリーンルームで製造しています。

材質本体/PS(USP クラスVI)、キャップ/HDPE 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-20〜+50 ねじ口規格(GL)45 アズワン品番4-6238-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする