アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用シリコンチューブ
遮光NMRチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13629756
品番
2001786
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
遮光製のNMRチューブです。
紫外線に敏感なサンプルを格納可能です。
材質
硼珪酸ガラス
厚さ(mm)
0.295
内径(Φmm)
2.36
規格
USP Type I、ASTM E438、Type I、Class A
外径(Φmm)
2.95±0.03
アズワン品番
4-6269-01
チューブ長さ(mm)
178