真空デシケーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13630070 品番 230
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体は耐薬性があるPP製、蓋は中が確認しやすいポリカーボネート製です。
真空バルブを回すと空気の流入を調節できます。
2.6kPaの真空に24時間耐えられます。

仕様本体 材質本体/PP、蓋/ポリカーボネート、Oリング/ネオプレンゴム、真空バルブ/PE(本体)・ポリカーボネート(バルブ) 容量(L)4.35 全高(mm)230 内高(mm)175 内径×高さH(Φmm×mm)Φ00×175 耐薬品性あり アズワン品番4-6327-02 許容真空度(kPa)2.6
注意
※本体に中板は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする