アズワン
アズワンの ポリ袋・ゴミ袋
アズワンの 土のう袋
土のう袋 再生材使用 SB-R25シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
13630246
品番
SB-R25
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
環境にやさしい再生材を使用した土のう袋です。
口部にあるひもで開口部を縛ることができます。
材質
再生PP
寸法(mm)
約480×620
色
ホワイト
容量(kg)
最大目安:約25
アズワン品番
4-6363-01
注意
※再生材を使用しているためバージン品よりも劣化しやすくなっています。
※鋭利なものを入れると容量以内でも裂ける可能性がございます。