バイオマスポリエプロン バイオマスプラ配合 フリーサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×100枚) 注文コード 13630280 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,642
販売価格(税別)
16,038

非石油由来のバイオマスプラを配合した環境配慮型のディスポエプロンです。
つかみやすく、衣服や肌に張り付きにくいエンボス加工です。
パッケージは取り出しやすいポップアップタイプです。
首の後ろのループ部分にミシン目加工(切れ目)が入っているため、軽い力で引きちぎるように取りはずすことができます。

仕様エンボス 材質PE(バイオマス原料10%含む) 厚さ(mm)0.018 寸法(mm)胴紐:480、首穴:約205×195 サイズフリー アズワン品番4-6367-51 幅×丈(mm)760×1280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする