松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
撥水性印刷スライドノンコート 1箱 100枚入 TFシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
13630377
品番
TF1006
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
コートタイプ:ノンコート
厚さ(mm)
0.9〜1.2
寸法(mm)
26×76
色
黒
印刷方式
10穴Φ6mm
アズワン品番
4-6376-04