アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
液体窒素容器 LNCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13630569
品番
LNC3
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
強度に優れたアルミニウム合金製です。
多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
仕様
●液体窒素蒸発量:0.15L/日※実際の蒸発量は、使用時の環境の影響を受けます。●容器空質量:約3.7kg
材質
アルミニウム合金
容量(L)
3
アズワン品番
4-6484-01
口内径×胴径×高さ(mm)
50×224×450