RT150 リピートタイ 1袋 RTシリーズ アズワン 13630980

リピートタイ 1袋 RTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500本)
アズワン品番4-6499-51
内容量1袋(500本)注文コード13630980品番RT150
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。
ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。

材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束径(Φmm)Φ35難燃性UL94規格 V-2相当アズワン品番4-6499-51幅×長さ(mm)7.6×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする