曜日別特売
KKS-90 顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン 13631095

KKS-90 顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン 13631095
KKS-90 顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン 13631095
KKS-90 顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン 13631095

顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-6519-02
内容量1個注文コード13631095品番KKS-90
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,439
販売価格(税別)
9,490

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。
透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。
傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。
4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。

仕様クレンメルタイプ材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3アズワン品番4-6519-02ステージ寸法(mm)90×90×19.5
注意
※顕微鏡に付属しているクレンメが当たる場合は取り外してご使用ください。
※高さがあるため、生物顕微鏡等にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする