アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ボックスコンテナ(ベタ目)
導電ネスティング&スタッキングコンテナ DSNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13631147
品番
DSN
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
重ねる向きを変えてスタッキングとネスティングの両方が可能です。使わないときはネスティングすることで省スペースになります。
材質
導電PP
質量(g)
700
容量(L)
10
内寸法(mm)
320×220×130
外寸法(mm)
410×280×135
表面抵抗値(Ω)
約10^5以下
アズワン品番
4-6534-01
コンテナ種類
べた目
スタッキング
可
フタの有無
本体のみ
注意
※本体にフタは付属していません。