アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの クロマトグラフィー
マイクロアレイ用シリコンモールド T-SUE(TM) M473シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13631339
品番
M473-15
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥176,000
販売価格(税別)
¥
160,000
バスケットに入れる
組織マイクロアレイ用のパラフィンブロック作成のためのシリコンモールドです。
耐熱性に優れ、複数回使用しても柔軟性を維持することが可能です。
付属品
各スポット径に対応したパンチニードル×4本
仕様
スポット数:15
材質
シリコン
寸法(mm)
50×38.1×14
耐熱温度(℃)
-100〜+250
アズワン品番
4-6550-01
スポット径(Φmm)
4