マイクロアレイ用シリコンモールド T-SUE(TM) M473シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13631366 品番 M473-60
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥158,400
販売価格(税別)
144,000

組織マイクロアレイ用のパラフィンブロック作成のためのシリコンモールドです。
耐熱性に優れ、複数回使用しても柔軟性を維持することが可能です。

付属品各スポット径に対応したパンチニードル×4本 仕様スポット数:60 材質シリコン 寸法(mm)50×38.1×14 耐熱温度(℃)-100〜+250 アズワン品番4-6550-04 スポット径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする