アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
13631427
品番
M971-D12
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。
開閉部のOリングで液漏れを防止します。
付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質
本体/PS、Oリング/シリコンゴム
寸法(mm)
本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15
タイプ
ノーマル
耐熱温度(℃)
-80〜+80
アズワン品番
4-6551-03
分割数
12