マイクロアレイ用パンチニードル T-SUE(TM) 1パック 4本入 M473-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 13631479 品番 M473-P10MA
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥22,770
販売価格(税別)
20,700

組織マイクロアレイ用パラフィンブロック作成に使う手動式アレイヤーです。
継ぎ目のないステンレス製の刃先により組織パラフィンブロックからなめらかな切断面のスポットを切り出すことが可能です。
ノック式のため切り出したスポットを容易に射出することができます。
穴あけ加工パラフィンブロックの自作には別売のシリコンモールド(4-6550-01〜07)が使用可能です。

適合ベースモールド:M473-170(4-6550-07) 材質先端/ステンレス、本体/PP・ポリカーボネート マゼンタ 先端径(mm)Φ1.0 アズワン品番4-6554-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする