マイクロアレイ用パンチニードル T-SUE(TM) 1パック 4本入 M473-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) ブルー 注文コード13631515 品番M473-P40B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥22,770
販売価格(税別)
20,700
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

組織マイクロアレイ用パラフィンブロック作成に使う手動式アレイヤーです。
継ぎ目のないステンレス製の刃先により組織パラフィンブロックからなめらかな切断面のスポットを切り出すことが可能です。
ノック式のため切り出したスポットを容易に射出することができます。
穴あけ加工パラフィンブロックの自作には別売のシリコンモールド(4-6550-01〜07)が使用可能です。

適合ベースモールド:M473-15(4-6550-01) 材質先端/ステンレス、本体/PP・ポリカーボネート ブルー 先端径(mm)Φ4.0 アズワン品番4-6554-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする