アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット本体
ミクロビュレット PTFEコック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13631655
品番
632436064316
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
材質
ビュレット/硼珪酸ガラス
全長(mm)
約490
容量(mL)
2
規格
ASクラス
1目盛(mL)
0.01
許容誤差(mL)
±0.01
アズワン品番
4-6569-02