アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット本体
ミクロビュレット ガラスコック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
5
規格
ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
注文コード
13631716
品番
632436057518
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
この商品は
容量・規格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ビュレット/硼珪酸ガラス
全長(mm)
約560
容量(mL)
5
規格
ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
1目盛(mL)
0.02
許容誤差(mL)
±0.01
アズワン品番
4-6571-02