曜日別特売
204167 遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン 13631978

遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)1.5
内容量1箱(500本)注文コード13631978品番204167
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900
仕様キャップ固定ループ:無し材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)1.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする