折り畳み式防じんマスク DS2 9600-DS2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(120枚) 注文コード13632538 品番9600-DS2V CTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マスクがやわらかいため、顔にしっかり密着します。
保管や持ち運びに便利な折りたたみ式です。
アジャスター付のため、フィット感を調整できます。

仕様排気弁:有 材質ゴムバンド/スパンデックス、ゴムバンドアジャスター/シリコーン、鼻当て/アルミニウム、クッション/ポリウレタン、フィルター/ポリプロピレン(内層PE)、内層/ポリエステル、外層/ポリプロピレン、排気弁/ポリプロピレン(内層PE)・ポリイソプレン 区分DS2 入数(枚)120 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 国家検定合格番号第TM815号 使用限度時間(h)17 排気抵抗(Pa)70以下 アズワン品番4-6599-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする